Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker, Dual, 0.02 MHz, PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30058317
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP290GPZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±0.8 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 1.6 ...36 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: PDIP-8, Anstiegsrate: 12 V/µs, Bandbreite: 0.02 MHz, Leerlaufverstärkung: 400 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparatoren analog devices, comparator, op amp 8-pin, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,95*
€ 6,90*
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 12,33*
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 12,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,56*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,56*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,121*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,71*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,172*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01081*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0785*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,31*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0693*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,623*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 1,22*
Zubehör
Aimtec
AM1/4LS-1212S-NZ
ab € 3,96*
Zubehör
Aimtec
AM1/4S-1212SZ
ab € 3,70*
Zubehör
Aimtec
AM1/4L-1205S-NZ
ab € 3,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG