Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 2A, 20V, SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057622
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PMEG2020EJ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode nxp
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=PMEG2020EJ,115, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=525 mV, Kapazität=60 pF, Leistungsverteilung (PV)=360 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=9 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=20 V, Sperrstrom max.=20 µA, Thermischer Widerstand=350 K/W, Bauform=SOD-323F, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=PMEG2020 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1706*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.