| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30057609 Herst.-Nr.: PESD3V3L4UG,115 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ESD-Schutzdiode, Typ=PESD3V3L4UG,115, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=7.14 V, Durchbruchspannung min.=6.46 V, Klemmspannung=13 V, Leistungsverteilung (PV)=6 W, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=20 kV, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=TSSOP, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzdiode |
| | |
| |