Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzdiode, SOT-23, 30.3V, 15kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057606
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PESD2CAN,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
diode nxp
schutzdiode
ESD-Schutzdiode, Typ=PESD2CAN,215, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=30.3 V, Durchbruchspannung min.=26.2 V, Klemmspannung=41 V, Leistungsverteilung (PV)=-999, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=24 V, Spannung ESD Luftspalt max.=15 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=8 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,041 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, ESD-Schutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3534*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7541*
€ 0,89738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6487*
€ 0,77195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5134*
€ 0,61095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5034*
€ 0,59905
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.