Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzdiode, SOT-23, 30.3V, 10kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057604
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PESD1CAN,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
diode nxp
schutzdiode
ESD-Schutzdiode, Typ=PESD1CAN,215, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=30.3 V, Durchbruchspannung min.=25.4 V, Klemmspannung=70 V, Leistungsverteilung (PV)=-999, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Rückwärts-Sperrspannung max.=24 V, Spannung ESD Luftspalt max.=10 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=23 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, ESD-Schutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2108*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.