Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 75V 200mA SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057542
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAS416,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode nxp
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=BAS416,115, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=1.35 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Durchlassstrom (If)=200 mA, Höhe=1.1 mm, Länge=1.8 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=800 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=75 V, Sperrstrom=3 pA, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2064*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.