Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank-Heizgerät 41x41x125mm PTC selbstregelnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057353
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7H.51.0.230.0050
EAN/GTIN:
     8012823401485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 50w
gehäuseheizung
Schaltschrank-Heizgerät, Typ=7H.51.0.230.0050, Breite=41 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=125 mm, Leistungseinstellungen=50 W, Tiefe=41 mm, Art des Heizsystems=PTC selbstregelnd, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715, Steuerungsart=Thermostat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
51 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
191 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516295000
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung finder, Schaltschrank-Heizgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,34*
€ 46,73*
Frei Haus
ab € 37,05*
€ 47,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,88*
€ 48,58*
7 Tage
13
€ 6,95*
ab € 40,22*
€ 51,34*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 80,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.