Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Crimpgehäuse, 3 mm, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057188
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445049-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Crimpgehäuse, Typ=1445049-2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=5 A, Positionen=2, Raster=3 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,172*
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,26*
Lager 115
878
10
€ 5,95*
ab € 0,1284*
€ 0,2748*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,32*
2 Tage
16920
10
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,748* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
436400201
ab € 0,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.