Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 3 Positionen 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057166
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     102241-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Crimpgehäuse, Typ=102241-1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=3 A, Positionen=3, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 3 polig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30862
10
€ 14,99*
ab € 0,356*
€ 0,688*
10
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,71*
Lager 115
65
3
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,95*
2
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
87077-2
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
86286-1
ab € 1,34*
Zubehör
TE Connectivity
86492-9
ab € 32,42*
Zubehör
TE Connectivity
167301-4
ab € 0,132*
Zubehör
TE Connectivity
86016-5
ab € 0,335*
Zubehör
TE Connectivity
2-167301-2
ab € 0,0709*
Zubehör
TE Connectivity
87756-7
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.