Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand, SMD, Dickschicht 150 Ohm, ± 1 %, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056924
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 1551206S4F1500T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
präzisionswiderstand 0,25w
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstand, SMD Abmessungen L x B x H: 3.1 x 1.55 x 0.55 mm Resistance technical notation: 150R Temperaturbereich: -55 ... +155 °C Bauform: 1206 Gehäusetyp: 1206 Widerstandstyp: Dickschicht Nennspannung: 200 V Power Rating: 250 mW Widerstand: 150 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01305*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04188*
€ 0,04984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02642*
€ 0,03144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01305*
€ 0,01553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.