Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Dickfilm 1.1 kΩ, ± 1 %, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30056725
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 1550805S8F1101T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0805
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 2.0 x 1.25 x 0.55 mm, Resistance technical notation: 1K1, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 0805, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 150 V, Widerstand: 1.1 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00926*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02419*
€ 0,02879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01564*
€ 0,01861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00926*
€ 0,01102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG