Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD Widerstand, Dickfilm 270 kΩ, ± 1 %, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30056394
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 1550402WGF2703TCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
smd widerstand
SMD Widerstand, Abmessungen L x B x H: 1.0 x 0.5 x 0.35 mm, Resistance technical notation: 270K, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 0402, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 50 V, Widerstand: 270 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00328*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01174*
€ 0,01397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00328*
€ 0,0039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG