Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelstecker M12 5 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051715
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 319 3501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
M12-Steckverbinder
m12-steckverbinder harting
m12 steckverbinder
Kabelstecker, Typ=21 03 319 3501, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=7.5 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP65 IP67, Serie=Harting M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 12,04*
€ 14,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,03*
€ 14,75*
€ 5,90*
ab € 10,18*
€ 16,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21033176505
ab € 8,86*
Zubehör
Harting
21033193401
ab € 6,44*
Zubehör
Harting
21033193801
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.