Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse M8 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051703
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 02 359 4401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbuchse
Kabelbuchse, Typ=21 02 359 4401, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=5.5 mm, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Kupfer-Zinklegierung Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Serie=Harting M8, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
19 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 15,15*
€ 17,90*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,64*
€ 18,73*
€ 5,90*
ab € 19,12*
€ 30,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21023594301
ab € 10,47*
Zubehör
Harting
21023592401
ab € 10,98*
Zubehör
Harting
21023593401
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.