Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Dickfilm 7.5 kΩ, ± 5 %, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30051482
Herst.-Nr.:
     ERJ3GEYJ752V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 1.60 x 0.8 x 0.45 mm, Resistance technical notation: 7K5, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 0603, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 75 V, Widerstand: 7.5 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00222*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00248*
€ 0,00295
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00222*
€ 0,00264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG