Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 113 kΩ 0.1 W ± 1 % 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30051393
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1133V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstand SMD, Abmessungen L x B x H: 1.60 x 0.80 x 0.45 mm, Resistance technical notation: 113K, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Bauform: 0603, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 75 V, Widerstand: 113 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00252*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01222*
€ 0,01454
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0028*
€ 0,00333
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00252*
€ 0,003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG