Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Dickfilm 0.39 Ω, ± 1 %, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30050996
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW1206R390FSEABL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1206
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 3.05 x 1.55 x 0.50 mm, Resistance technical notation: 0E39, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Gehäusetyp: 1206, Widerstandstyp: Dickfilm, Widerstand: 0.39 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,093*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG