Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais 2 Wechsler 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050547
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG4511-1BP20
EAN/GTIN:
     4011209642225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Spannungsüberwachungsrelais, Typ=3UG4511-1BP20, Betriebsspannung max. – AC=500 V, Betriebsspannung max. – DC=-888, Betriebsspannung, min.=320 V, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=92 mm, Kontaktspannung – AC=400 V, Kontaktspannung – DC=24 V, Kontaktstrom – AC=3 A, Kontaktstrom – DC=1 A, Leistungsaufnahme=2 W, Messspannung – AC max.=500 V, Messspannung – AC min.=320 V, Messspannung – DC max.=-888, Messspannung – DC min.=-888, Schaltleistung=1.2 kVA, Tiefe=91 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Snap-On, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CCC C-Tick EAC UL Listed, Serie=3UG45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
106 mm
Bruttogewicht:
134 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,34*
€ 75,84*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,59*
€ 79,23*
6 Tage
6
€ 6,95*
ab € 74,60*
€ 79,24*
€ 5,46*
ab € 74,79*
€ 79,46*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 143,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 8,04*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.