Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-323 6.8 V 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050408
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MM3Z6V8T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Zenerdiode
on semiconductor diode
Zenerdiode Markierung: 0F Gehäuse: SMD Gehäusetyp: SOD-323 Verlustleistung: 3 W Zener-Widerstand: 15 Ohm Zenerspannung: 6.8 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0297*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1004*
€ 0,1739*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1739*
€ 0,20694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG