Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 6mm² Kupfer, blank Grün/Gelb H07V-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049625
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520004/100
EAN/GTIN:
     4044774701431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litze, Typ=4520004/100, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=CE HAR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
91 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
6250 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,65411*
€ 0,83411*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,75912*
€ 0,90912*
1 Tag
4800
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,7591*
€ 0,9691*
2 Tage
7409
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,79*
€ 1,00*
Lager 115
2
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 156,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 156,43*
€ 186,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,34*
€ 164,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,09*
€ 132,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 106,56*
€ 126,81
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 104,30*
€ 124,12
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 102,65*
€ 122,15
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 101,44*
€ 120,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,0144* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,36*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,06*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,25*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,26*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,11*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,04*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,32*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.