Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 4mm² Kupfer, blank Grün/Gelb H07V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049624
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520003/100
EAN/GTIN:
     4044774701387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Litze, Typ=4520003/100, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=CE HAR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
80 mm
Tiefe:
243 mm
Bruttogewicht:
4600 g
Breite:
243 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1300
100
€ 6,40*
ab € 0,43395*
€ 0,58395*
100
€ 5,46*
ab € 0,5083*
€ 0,6883*
2 Tage
2647
100
€ 5,80*
ab € 0,57*
€ 0,76*
Lager 115
700
100
Frei Haus
ab € 0,6799*
€ 1,2246*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 2,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2246*
€ 1,45727
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0172*
€ 1,21047
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6799*
€ 0,80908
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 122,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.