Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Kupfer, blank Dunkelblau H05V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049620
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510142/100
EAN/GTIN:
     4044774700229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Litze, Typ=4510142/100, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Dunkelblau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=CE HAR
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7900
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10689*
€ 0,14989*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1199*
€ 0,1689*
2 Tage
57395
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,185*
3 Tage
1700
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,178*
€ 0,238*
Lager 115
800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2105*
€ 0,394*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,33*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,84*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.