Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049580 Herst.-Nr.: 16000003/50 EAN/GTIN: 4044774725291 |
| | |
|
| | |
| Netzleitung, Typ=16000003/50, Adern=3, Aussendurchmesser=8.4 mm, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=5 °C, Grösse der Litzen=1.4 mm, Länge=50 m, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Abschirmung=Ungeschirmt, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Halogenfrei=Nein, Isoliermaterial=PVC, Kabeltyp=Netzkabel, Leitermaterial=Kupfer, Litzentyp=Volldraht, Verpackung=Rollenware, Konformität mit Normen=CE EAC VDE, Serien=NYM-J |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 37,27* | € 74,53* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,57* | € 74,54* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,59* | € 74,54* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 61,85* | € 79,62* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,05* | € 96,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,221* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|