Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, D06D, 1 Schliesser, 80A, 48V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049176
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     D06D80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Halbleiterrelais, Typ=D06D80, Breite=22.6 mm, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=48 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=80 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3.5 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=DC-Schalter, Konformität mit Normen=UL Listed CE, Serie=D06D
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 133,49*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 157,41*
€ 5,90*
ab € 127,98*
€ 165,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS072
ab € 44,08*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 25,58*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 86,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.