Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais einphasig, CW, 1 Schliesser, 25A, 280V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049170
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     CWD2425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais einphasig, Typ=CWD2425, Breite=24 mm, Frequenz, max.=440 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=57.3 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=44.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nullspannungsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE CSA TUV, Serie=CW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
34 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais einphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 51,41*
1 Tag
49
€ 14,99*
ab € 45,62*
€ 55,41*
€ 8,95*
ab € 41,14*
€ 60,12*
€ 5,90*
ab € 53,11*
€ 67,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,46*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 11,45*
Zubehör
Sensata Crydom
HK1
ab € 1,01*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 28,97*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 17,31*
Zubehör
Opto 22
SAFETY COVER
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.