Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048775
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-3028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=39-01-3028, Alternative (Alias)=5557-02R1-210, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=4.2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Mini-Fit Jr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,65 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
6401
5
€ 5,95*
ab € 0,2807*
€ 0,4753*
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,48*
2 Tage
871
7
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,67*
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,72*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4753*
€ 0,56561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4153*
€ 0,49421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2807*
€ 0,33403
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39-00-0078
ab € 7,63*
Zubehör
Molex
39012021
ab € 0,0556*
Zubehör
Molex
39012026
ab € 0,12*
Zubehör
Molex
39300020
ab € 0,38*
Zubehör
Molex
39301020
ab € 0,252*
Zubehör
Multicomp
100-30G
ab € 29,23*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.