Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 6, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048772
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-3061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=09-50-3061, Alternative (Alias)=2139-6A, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=KK 396
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
25
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,47*
Lager 115
1165
5
€ 5,95*
ab € 0,2037*
€ 0,6217*
1 Tag
20005
1
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,691*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6217*
€ 0,73982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4965*
€ 0,59084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-55-0106
ab € 0,132*
Zubehör
Molex
08-56-0108
ab € 0,143*
Zubehör
Molex
08-56-0106
ab € 0,528*
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0648*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.