Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse Kunststoff, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol C146 10G003 600 4 Elektrischer Standardverbindung Gerade
Amphenol C146 10G003 600 4 Elektrischer Standardverbindung Gerade
Artikel-Nr.:
     115-30048362
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10G003 600 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse Kunststoff, Typ=C146 10G003 600 4, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=E3, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG11, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,96*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 4,84*
€ 7,95*
ab € 2,78*
€ 5,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146 10A003 002 4
ab € 4,65*
Zubehör
Amphenol
C146 10B003 002 4
ab € 4,92*
Zubehör
Amphenol
C146 10F003 004 4
ab € 3,42*
Zubehör
Amphenol
C146 10N003 500 4
ab € 4,88*
Zubehör
Amphenol
C146 10R003 804 4
ab € 2,93*
Zubehör
Amphenol
C14610A0040024
ab € 5,27*
Zubehör
Amphenol
C14610A0070002
ab € 2,16*
Zubehör
Amphenol
C14610A0080002
ab € 2,18*
Zubehör
Amphenol
C14610B0040024
ab € 5,73*
Zubehör
Amphenol
C14610B0070002
ab € 1,82*
Zubehör
Amphenol
C14610B0080002
ab € 1,84*
Zubehör
Amphenol
C14610F0030004
ab € 1,95*
Zubehör
Amphenol
C14630F0030004
ab € 3,09*
Zubehör
Amphenol
C14630F0030044
ab € 4,27*
Zubehör
Amphenol
C14630N0035004
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.