Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Anbaugehäuse Kunststoff, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol C146 10F003 000 4 Elektrischer Standardverbindung
Amphenol C146 10F003 000 4 Elektrischer Standardverbindung
Artikel-Nr.:
     115-30048341
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10F003 000 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dichtring
Dichtungsring
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse Kunststoff, Typ=C146 10F003 000 4, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=A3, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, dichtring, Anbaugehäuse Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,58*
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,94*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146 10A003 002 4
ab € 4,65*
Zubehör
Amphenol
C146 10B003 002 4
ab € 4,90*
Zubehör
Amphenol
C146 10R003 500 4
ab € 2,24*
Zubehör
Amphenol
C14610A0040024
ab € 5,26*
Zubehör
Amphenol
C14610A0070002
ab € 2,15*
Zubehör
Amphenol
C14610A0080002
ab € 2,19*
Zubehör
Amphenol
C14610B0040024
ab € 5,72*
Zubehör
Amphenol
C14610B0070002
ab € 1,83*
Zubehör
Amphenol
C14610B0080002
ab € 1,85*
Zubehör
Amphenol
C14610G0036004
ab € 1,76*
Zubehör
Amphenol
C14610R0036004
ab € 2,11*
Zubehör
Amphenol
C14630R0035004
ab € 3,76*
Zubehör
Amphenol
C14630R0036004
ab € 2,08*
Zubehör
Amphenol
C14610A00550012
ab € 3,54*
Zubehör
Amphenol
C14610B00550012
ab € 3,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.