| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30048122 Herst.-Nr.: GBU8B-E3/45 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=GBU8B-E3/45, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=3.9 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=70 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=SIP, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 4 mm | Tiefe: | 37 mm | Bruttogewicht: | 3,9 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504408390 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,75* | € 1,66* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,11* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|