| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30048120 Herst.-Nr.: GBPC3510-E4/51 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=GBPC3510-E4/51, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=35 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=1.1 kV, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=GBPC, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Einfach Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 28 mm | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 14,5 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504408390 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,53* | € 4,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,99* | € 4,52* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,06* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|