Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 580V, 1A, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048112
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DF08M-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=DF08M-E3/45, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=580 V, Spitzensperrstrom=10 µA, Bauform=DIP, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,163*
€ 0,40*
Lager 115
5042
3
€ 5,95*
ab € 0,581*
€ 1,012*
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 1,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,036* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.