Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator, 10uF, 16V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047899
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356E106K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantalkondensator, Typ=T356E106K016AT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5.5 mm, Höhe=10.2 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=1.3 µA, Leiterabstand=5.08 mm, Nennspannung DC=16 V, Sitzhöhe=10.2 mm, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=3.2 Ω, Leitungsstil=Aussenbiegung, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=T356
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
264
3
€ 5,95*
ab € 0,871*
€ 1,275*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,41*
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 0,411*
€ 1,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,932*
€ 1,10908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,61*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,61*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 3,59*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 3,12*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 3,43*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 3,44*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 3,49*
Zubehör
Idealtek
MPT1RCP
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.