Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tantal-Elko SMD 22 uF 35 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30047887
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D226K035ATE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Tantal-Elko SMD, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Verlustfaktor: 7.7 µA, Bauform: D, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 22 µF, Nennspannung: 35 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren SMD, Tantal-Elkos SMD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 0,63*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,429*
€ 1,805*
1
€ 5,95*
ab € 0,847*
€ 3,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,429*
€ 1,70051
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX
TPSD226K035R0200
ab € 0,881*
Ähnlich
AVX
TPSE226K035R0200
ab € 0,724*
Ähnlich
AVX
TPSE226K035R0200
ab € 1,57*
Ähnlich
AVX
TPSE226K35R0200
ab € 1,48*
Ähnlich
Kemet
T491D226K016AT
ab € 0,146*
Ähnlich
Vishay
593D226X9035D2TE3
ab € 0,42*
Ähnlich
Vishay
593D226X9035E2TE3
ab € 0,54*
Ähnlich
Vishay
TR3E226K035C0200
ab € 0,863*
Ähnlich
Vishay
TR3E226K035C0300
ab € 0,612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG