Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator, 100uF, 25V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047883
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491X107K025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=T491X107K025AT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=4 mm, Kapazität=100 µF, Leckstrom=25 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=742 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=300 mΩ, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2917, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=X, Serien=T491
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
5 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
703
€ 5,95*
ab € 2,486*
€ 3,145*
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,486*
€ 2,95834
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,82*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,44*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 20,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.