Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 2.2 nF 100 VDC 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047692
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C222J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vielschicht Keramikkondensator
kemet vielschicht keramikkondensato...
vielschicht keramikkondensator
Kondensator Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Bauform: 1206 Kapazitätstoleranz: ±5% Keramikart: C0G Kontaktmaterial: Sn Kapazität: 2.2 nF Nennspannung: 100 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
3.2 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Kondensator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,205*
€ 0,763*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,8531*
€ 1,7752*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7752*
€ 2,11249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4426*
€ 1,71669
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8531*
€ 1,01519
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,61*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,61*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,63*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.