Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter-Kit, 400mA, 50MOhm, Kapazität: 1000 nF bis 9999 uF / Temperatur: -40 bis 537 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047572
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1587KIT/62MAX+ FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hand-Thermometer
Multimeter-Kit, Typ=1587KIT/62MAX+ FC, Batterielebensdauer=1000 h, Frequenz, max.=99.99 kHz, Frequenz, min.=99.99 Hz, Strommessbereich max. – AC=400 mA, Strommessbereich max. – DC=400 mA, Strommessbereich min. – AC=60 mA, Strommessbereich min. – DC=60 mA, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=600 Ω, Batterietyp=4x AA, DMM-Typ=Handgerät, Inhalt=Fluke 1587 FC 2-in-1 Insulation DMM, Fluke i400 Current Clamp, Fluke 62 MAX+ Infrared Thermometer, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage, AC/DC Current, Capacitance, Diode Test, Frequency, Resistance, Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1000 nF bis 9999 μF Temperatur: -40 bis 537 °C, Messbereich Spannung=AC: 600 mV ... 1 kV DC: 6 mV ... 1 kV, Serien=Fluke 1587 Series
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 998,20*
€ 1.118,97*
€ 5,95*
ab € 1.058,56*
€ 1.118,99*
Frei Haus
ab € 1.054,63*
€ 1.119,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.082,66*
€ 1.146,07*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.137,51*
€ 1.205,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,71*
€ 1.434,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,30*
€ 1.428,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,00*
€ 1.398,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,96*
€ 1.376,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,51*
€ 1.353,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3665127
ab € 5.054,30*
Zubehör
Fluke
4691215
ab € 820,99*
Zubehör
Fluke
4692725
ab € 900,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE 62 MAX+
ab € 118,89*
Zubehör
Fluke
2277225
ab € 186,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.