Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmessleitung Messing verzinnt 2m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047461
Herst.-Nr.:
     MLS SIL WS 200/1 RED
EAN/GTIN:
     4250260227372
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
Sicherheitsmessleitung, Typ=MLS SIL WS 200/1 RED, Alternative (Alias)=934 169-101, Gesamtlänge=2.12 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Silikon, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT II
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Sicherheitsmessleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.