Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmessleitung Silikon 16A Messing verzinnt 2m 1mm² Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047450
Herst.-Nr.:
     MLS SIL WG 200/1 RED
EAN/GTIN:
     4250260227822
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
Sicherheitsmessleitung, Typ=MLS SIL WG 200/1 RED, Alternative (Alias)=934 184-101, Gesamtlänge=2.11 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Silikon, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker 4 mm, 90°, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
58,28 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Sicherheitsmessleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.