Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs SOIC-8,11 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046776
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4427AEOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
MOSFET
MOSFET-Transistor
Treiber-ICs, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 0.8...2.4 V, Versorgungsspannung: 18 V, Art: Nicht invertiert, Gehäuse: SOIC-8, Ausgangsstrom: 1.5 A, Ausgangswiderstand: 11 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics, Treiber-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 1,15*
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,39*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,20*
€ 1,47*
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 2,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,67*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,79*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,37*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG