Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs SOIC-8,12 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046775
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4426EOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Treiber-ICs, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 0.8...2.4 V, Versorgungsspannung: 18 V, Art: Invertierend, Gehäuse: SOIC-8, Ausgangsstrom: 1.5 A, Ausgangswiderstand: 12 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Treiber-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,09*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,93*
€ 1,60*
1
€ 5,95*
ab € 0,882*
€ 1,96*
1
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,25*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,55*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,88*
Zubehör
Microchip Technology
TC4426AEOA
ab € 0,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 11,98*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG