Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs PDIP-8,7 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046772
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4426ACPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Treiber-ICs, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Eingangsspannung: 0.8...2.4 V, Versorgungsspannung: 18 V, Art: Invertierend, Gehäuse: PDIP-8, Ausgangsstrom: 1.5 A, Ausgangswiderstand: 7 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Treiber-ICs
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 0,84*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,02*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,81*
€ 1,39*
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,31*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 14,89*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,60*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,224*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01151*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0841*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,33*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,231*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,3915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG