Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treiber-ICs PDIP-8,3.6 Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046769
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4422AVPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Treiber-ICs, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Eingangsspannung: 0.8...2.4 V, Versorgungsspannung: 18 V, Art: Nicht-invertierend, Gehäuse: PDIP-8, Ausgangsstrom: 9.0 A, Ausgangswiderstand: 3.6 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Treiber-ICs
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 2,13*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,96*
€ 2,41*
1
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,47*
1
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,50*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,35*
Zubehör
3M
80610336358
ab € 15,58*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,4435*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
NINIGI
GOLD-8P-SMD
ab € 0,23*
Zubehör
NINIGI
ICVT 8P
ab € 0,01169*
Zubehör
NINIGI
GOLD 8P
ab € 0,0834*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,335*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,235*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0677*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,49067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG