Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046733
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GB004-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...3.6 V, Anzahl I/Os: 33, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/PMP/PWM/USB OTG, Gehäuse: TQFP-44, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 64 kB, RAM: 8 kB, SRAM: 8 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,94*
€ 4,44*
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 4,74*
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,56*
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 5,97*
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,63*
Zubehör
Elnec
70-0076
ab € 123,92*
Zubehör
Elnec
70-0139
ab € 178,57*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 821,66*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 180,69*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,98*
Zubehör
Microchip Technology
MA240019
ab € 25,26*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.087,12*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,13*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG