Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046731
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ64GB002-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
SRAM
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...3.6 V, Anzahl I/Os: 19, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/PMP/PWM/USB OTG, Gehäuse: SOIC-28, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 64 kB, RAM: 8 kB, SRAM: 8 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,55*
€ 3,95*
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,06*
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 5,22*
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 5,63*
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,83*
Zubehör
Elnec
DIL28W/SOIC28 ZIF 300MIL
ab € 74,02*
Zubehör
Microchip Technology
AC164302
ab € 188,82*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 758,79*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE936-07
ab € 1,53*
Zubehör
Pomona
5437
ab € 27,97*
Zubehör
3M
80610336101
ab € 18,65*
Zubehör
Microchip Technology
MA240019
ab € 25,27*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.200,11*
Zubehör
3M
TEXTOOL 228-7396-55-1902
ab € 15,86*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,14*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG