Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046727
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GB110-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.2...3.6 V, Anzahl I/Os: 84, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/PWM/USB OTG/Grafikkarte, Gehäuse: TQFP-100, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 256 kB, RAM: 24 kB, SRAM: 24 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 6,47*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,47*
€ 6,59*
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 8,75*
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 9,43*
€ 4,00*
ab € 8,09*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,50*
Zubehör
Microchip Technology
MA240014
ab € 25,06*
Zubehör
Microchip Technology
DM240011
ab € 62,91*
Zubehör
Microchip Technology
DM240415
ab € 79,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG