Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 16 Bit TQFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046725
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ256GB108-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...3.6 V, Anzahl I/Os: 68, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 16 Bit, Extras: I²C/IrDA/LIN/SPI/UART/PMP/PWM/USB OTG, Gehäuse: TQFP-80, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 256 kB, RAM: 16 kB, SRAM: 16 kB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, 16 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,04*
€ 6,28*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,25*
€ 6,42*
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 7,24*
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 7,53*
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Microchip Technology
SW006022-2
ab € 955,39*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP80-1 ZIF PIC-1A
ab € 216,41*
Zubehör
Elnec
DIL40/TQFP80-2 ZIF PIC-2
ab € 284,65*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR DSPIC30/33 (USB DONGLE LI
ab € 218,77*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR DSPIC30/33 (USB DONG
ab € 170,96*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 746,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM240314
ab € 131,85*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 759,99*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 168,66*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,71*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 417,76*
Zubehör
Microchip Technology
MCP3901EV-MCU16
ab € 83,31*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 42,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM240001-2
ab € 86,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG