Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit TQFP-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046692
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F4431-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2...5.5 V, Anzahl I/Os: 36, Anzahl Timer: 4, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: TQFP-44, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 16.38 kByte, RAM: 768 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, microchip eeprom, pic-prozessor, 8 bit mikrocontroller, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,70*
€ 5,06*
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 5,69*
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,63*
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,74*
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 235,16*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 245,45*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC (USB DONGLE LICE
ab € 169,14*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 738,27*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,30*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 797,10*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 177,87*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,69*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,24*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,98*
Zubehör
Elnec
60-0061
€ 2.203,35*
Zubehör
NINIGI
GOLD-40P-SMD
ab € 0,99*
Zubehör
NINIGI
ICVT 40P
ab € 0,0543*
Zubehör
MPE Garry
001-3-040-6-B1STF-XT0
ab € 1,29*
Zubehör
NINIGI
GOLD 40P
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG