Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC18 40MHz 64kB / 3.87kB SOIC 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046683
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2620-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC18F2620-I/SO, AD-Wandler-Kanäle=10, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=25, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=2.35 mm, Komparatoren=2, Länge=17.9 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=64 kB, RAM-Speichergrösse=3.87 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=40 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOIC, Kern (Core)=PIC18, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 9,50*
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 13,78*
Lager 115
81
1
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 14,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.