Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30046674
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F24K22-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Anzahl I/Os: 25, Anzahl Timer: 7, Busbreite: 8 Bit, Gehäuse: SOIC-28, ADC Auflösung: 10 Bit, EEPROM: 256 Byte, Flash-Speicher: 16 kByte, RAM: 768 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: S-RAM Support-IC, SRAM, eeprom dip 28, pic-prozessor, microchip eeprom, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,58*
€ 2,50*
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,45*
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 3,54*
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Elnec
DIL28W/SOIC28 ZIF 300MIL
ab € 74,02*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 235,16*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 245,45*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR PIC (USB DONGLE LICE
ab € 169,14*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 738,27*
Zubehör
Microchip Technology
AC164302
ab € 188,81*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 797,10*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 177,87*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 65,69*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 418,24*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 41,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Roth Elektronik
RE936-07
ab € 1,54*
Zubehör
Pomona
5437
ab € 27,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG